セブンユニフォーム
コート・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68239237
品番
BA1228-9
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
運動性&伸縮性、抜群。スポーティーな半袖コート
素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。
色
ブラック
サイズ
LL
種別
コート
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
70
生地
ハニカムメッシュ
性別
男女兼用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。