コート・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68239255 品番 UA7502-0
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

ホワイト サイズSS 種別コート 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル80、綿20 着丈(cm)68 裄丈(cm)75.5 生地交織タッサーポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする