曜日別特売
UA7503-3 コート・兼・半袖 セブンユニフォーム 68239465

コート・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズL
シャーベットオレンジ
内容量1着注文コード68239465品番UA7503-3
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

シャーベットオレンジサイズL種別コート胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル80、綿20着丈(cm)72裄丈(cm)54生地交織タッサーポプリン性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする