コート・兼・五分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラウン サイズ3L 注文コード68239702 品番BA1221-6
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

素材のポリエステル混率を高めることで、プライスを抑制。
また、メンテナンスの手間や費用も低減することができました。
多目的に使用できるコートです。

ブラウン サイズ3L 仕様ネームチー付 種別コート 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル80、綿20 着丈(cm)78 裄丈(cm)61.5 生地交織タッサーポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする