AZ-5375 エコT/Cニューベーシック 長袖シャツ(薄地)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68240137 品番 AZ5375
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

ベージュ サイズM 仕様スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズエコT/Cニューベーシック エコマーク認定認定 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65) 着丈(cm)73 JIS規格JIS T8118適合 裄丈(cm)79 アズワン品番64-4903-96 生地エコペットバーバリー 色番2 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号17103009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68240313
2024-04-09
用途:
タンクローリー車乗務時
運輸・通信業

生地はしっかりしていて通気性も良く非常に快適です。袖丈が若干短めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする