セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・兼・五分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68240278
品番
WH7604-0
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
裾スリット、5分袖
種別
五分丈シャツ
胸囲(cm)
119.5
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
33.5
着丈(cm)
74
生地
ポプリン
性別
男女兼用
ネック(cm)
43