セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
制菌コート・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68240655
品番
BA1217-6
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
4L
仕様
内掛けボタン
種別
シャツ
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
80
生地
ポプリン
性別
男女兼用