AZ-5374 エコT/Cニューベーシック カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68240837 品番 AZ5374
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ベージュ 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属) シリーズエコT/Cニューベーシック エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65) JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4903-33 生地エコペットバーバリー 色番002 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 裾上げ エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68241031
2020-06-11
用途:
駐車場の夏服です。

今まで使用していたズボンが穿けなくなったので購入しました。古い方は5年ほど使用しましたが上着との色合い等も違和感なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする