色ベージュ
股下(cm)70
ウエスト(cm)81〜89
仕様脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ4L
シリーズエコT/Cニューベーシック
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65)
JIS規格JIS T8118適合
アズワン品番64-4902-98
生地エコペットバーバリー
色番002
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
裾上げ可
性別女性用
エコマーク認定番号17 103 009