AZ5371 AZ-5371 エコT/Cニューベーシック 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 帯電防止 ベージュ色 L 68242422

AZ-5371 エコT/Cニューベーシック 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68242422 品番 AZ5371
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

ベージュ サイズL 仕様スイングスリーブ、内ポケット(デカポケ仕様)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズエコT/Cニューベーシック エコマーク認定認定 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル65) 着丈(cm)66 JIS規格JIS T8118適合 裄丈(cm)50 アズワン品番64-4902-01 生地エコペットバーバリー 色番002 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする