色アースグレー
サイズL
仕様スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズエコT/Cニューワーク
エコマーク認定認定
胸囲(cm)114
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
着丈(cm)75
裄丈(cm)81
アズワン品番64-9010-99
生地アフターペットバーバリー
色番103
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖
エコマーク認定番号17 103 009