AZ-285 エコT/Cニューワーク 長袖シャツ(薄地)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68244084 品番 AZ285
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

企業の環境問題対策に対応する商品。
「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

オリーブ サイズS 仕様スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズエコT/Cニューワーク エコマーク認定認定 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) 着丈(cm)71 裄丈(cm)77 アズワン品番64-9011-17 生地アフターペットバーバリー 色番115 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする