シャツ・女・長袖

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68245853 品番 UH7602-0
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

あらゆるシーンに・・・一番人気の厚生地シャツ。
通常シャツには用いないコート用の厚手素材を使用した丈夫でケアのしやすい、リーズナブルなシャツ。
シンプルなため、多種多様な分野に対応可能。
ホテルからラーメン店まで幅広くご活用いただけるシャツです。

ホワイト サイズ17 種別長袖シャツ 胸囲(cm)123 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 着丈(cm)70 生地ポプリン 性別女性用 ネック(cm)44.1
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68245826
2023-06-15
用途:
ホテル接客
その他業種

会社から支給された品番と同じ品を注文。
サイズやや大きめ、ハリがありシワにならず。お気に入りです。他のスタッフもネットで同じ品を購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする