シャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68246526 品番 CH4492-0
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ふわりとエレガントに着こなしたい1枚。
織り柄でストライプを表現した、高級感の漂うシャツ。
シルク調の風合いを活かし、身頃を大きめに設定。
エレガントな雰囲気で身につけたいシャツです。
吸水や速乾、UVカット、透け防止など機能も満載です。

ホワイト サイズSS 仕様吸水・速乾、防透、UVカット 種別シャツ 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル90、綿10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)37 着丈(cm)68 生地ストライプドビー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする