セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68246763
品番
CH4489-0
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
アウターにはもちろんジャケットのインナーにも適したエレガントな1枚です。
色
ホワイト
サイズ
7
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
66
生地
ストライプドビー
性別
女性用
ネック(cm)
35.4