シャツ・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68247427 品番 WH7616-9
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高級シャツに使われる80番手の細糸で織った、先染めストライプが美しい素材を使用。
台衿のドゥエボットーニ(二つボタン)やワイドな衿、比翼仕立て、カフス折り返し様など、デザインに多彩な工夫が凝らされた、クラシックでエレガントなシャツです。

ブラック×ホワイト サイズ9 仕様カフス折り返し 種別シャツ 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)38.5 袖丈(cm)56 着丈(cm)60 生地先染めストライプ 性別女性用 ネック(cm)38
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。
※この商品はシルエットの美しさを活かすために、細身の仕上りになってます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする