BDシャツ・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68247506 品番 CH4486-0
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

通気性バツグン!!涼しい夏素材シャツ。
イギリス発祥のオックスフォード生地を用いた、夏向きの一着。
速乾性も高く、乾燥時間は通常のシャツの約4分の1.
抗菌性や形態安定性も有する、便利なボタンダウンシャツです。

ホワイト サイズLL 仕様SS・Sサイズレディース対応寸法、肩ヨークバイヤス使い、防臭 種別シャツ 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル75、綿25 肩幅(cm)48.5 袖丈(cm)59 着丈(cm)80 生地オックスフォード 性別男女兼用 ネック(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする