シャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68247996 品番 CH4420-8
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

厚手ながら伸縮する独自の素材を使用。
やや厚手のしっかりとした丈夫な生地でありながらもストレッチ性が高くて、動きやすい素材を使用しています。
ストッパー開きの高めの衿や七分袖も活動的な雰囲気。
大きめの黒ボタンがユニフォームらしいポイントです。

グレー サイズL 仕様SS・Sサイズレディース対応寸法、SR加工、ストレッチ 種別シャツ 胸囲(cm)118.5 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)49 着丈(cm)74 生地ストレッチバーバリー 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする