AZ-5565 エコサマー裏綿 長袖シャツ(薄地)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズSS 注文コード68248047 品番AZ5565
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど90種類から選べます 他の種類を見る

裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。
「ドルフィンカット」により腕・脇の上げ下げが大変スムーズ。

ベージュ サイズSS 色番002 着丈(cm)66 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 胸囲(cm)104 仕様ドルフィンカット、氏名片布付、ファスナー付ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) シリーズエコサマー裏綿 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)、裏地(肩裏)/ポリエステル100 アズワン品番64-4919-85 生地表地/エコペット裏綿ストレッチ、裏地(肩裏)/メッシュ グリーン購入法適合 生地性能表地/帯電防止、ストレッチ 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする