セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68248145
品番
CH4426-0
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
衿の立て方で、3タイプの着こなし。
衿のアレンジで和から洋まで、幅広いシーンに対応。
後ろ身頃はアームホールに継ぎがないため、腕が動かしやすく個性的カッティングがデザイン的特徴にもなってます。
色
ホワイト
サイズ
3L
種別
シャツ
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
生地
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
44
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。