CH4426-5 シャツ・男・長袖 セブンユニフォーム 男性用 ブロード 68248163

シャツ・男・長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズM 注文コード68248163 品番CH4426-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

衿の立て方で、3タイプの着こなし。
衿のアレンジで和から洋まで、幅広いシーンに対応。
後ろ身頃はアームホールに継ぎがないため、腕が動かしやすく個性的カッティングがデザイン的特徴にもなってます。

イエロー サイズM 種別シャツ 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)78 生地ブロード 性別男性用 ネック(cm)39.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする