シャツ・女・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68248312 品番 CH4427-0
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

衿の立て方で、3タイプの着こなし。
衿のアレンジで和から洋まで、幅広いシーンに対応。
後ろ身頃はアームホールに継ぎがないため、腕が動かしやすく個性的カッティングがデザイン的特徴にもなってます。

ホワイト サイズ9 種別シャツ 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)43.5 着丈(cm)67 生地ブロード 性別女性用 ネック(cm)36.8
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする