シャツ・兼・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68249292 品番 CH1583-5
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ポリエステルが高混率の速乾シャツ

ホワイト×キャメルチェック サイズS 仕様ペン差しポケット、裏台衿チェック生地 種別シャツ 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)74 生地ブロード 性別男女兼用 ネック(cm)37.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする