セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68249493
品番
CH4416-2
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
色
エンジ
サイズ
3L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
84
生地
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
44