シャツ・兼・半袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68249782 品番 CH4435-5
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ポリエステルが高混率の速乾シャツ

ホワイト×キャメルチェック サイズ3L 仕様ペン差しポケット、裏台衿チェック生地 種別シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)82 生地ブロード 性別男女兼用 ネック(cm)43.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする