セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68249922
品番
EH3319-2
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ポリエステルが高混率の速乾シャツ
色
エンジ
サイズ
S
仕様
SS・Sサイズレディース対応寸法
種別
シャツ
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
46.5
着丈(cm)
66.5
生地
ブロード
性別
男女兼用