セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
68250595
品番
CH1724-7
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
シャツ
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
78
生地
交織タッサー
性別
男性用
ネック(cm)
38