セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
注文コード
68250708
品番
CH1783-0
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ノーアイロンでも美しく仕上がる
多機能素材ソフトタフを用いたシャツ
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
シャツ
胸囲(cm)
129
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
83
生地
交織タッサー
性別
男性用
ネック(cm)
46