BDシャツ・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68251575 品番 WH7606-6
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。

ベージュ×ホワイト サイズ11 仕様ループ付 種別シャツ 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)54.5 着丈(cm)70 生地コードレーン 性別女性用 ネック(cm)37.7
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする