セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
BDシャツ・男・半袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68251688
品番
WH7607-2
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
自然食系のカフェやスローライフ提案型のショップに。
色
エンジ×ホワイト
サイズ
M
仕様
ループ付
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
111
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
78.5
生地
コードレーン
性別
男性用
ネック(cm)
39
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。漂白剤の使用はお避けください。