シャツ・女・七分

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68252284 品番 CH4428-0
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

使い方&組み合わせ自在のシャツコートです。
エステやスパの受付、コスメサロンのアドバイザーなど、多彩な演出が可能。
涼しいヘリンボーン生地でできてるためbストのインナー等に使えるユニークなシャツです。

ホワイト サイズ9 種別シャツ 胸囲(cm)111 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)36.5 着丈(cm)84 生地ヘアコード 性別女性用 ネック(cm)38.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68252284
2019-06-16
用途:
ユニフォーム
飲食業

アイロンいらずです。
ただ、納品時のたたみしわは、とれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする