セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ウイングシャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252345
品番
CH1544-0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
蝶タイループ付、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80.5
生地
ブロード
性別
男性用
ネック(cm)
41