セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ウイングシャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252415
品番
CH1545-0
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
15
仕様
蝶タイループ付、肩ヨークバイヤス使い
種別
シャツ
胸囲(cm)
119.5
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
67.5
生地
ブロード
性別
女性用
ネック(cm)
39.8