セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ウイングシャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252494
品番
CH4441-0
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
9
仕様
蝶タイループ付
種別
シャツ
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
67
生地
ブロード
性別
女性用
ネック(cm)
36.9
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。