セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・男・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252643
品番
CH4430-0
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
生地
ヘアコード
性別
男性用
ネック(cm)
38.2