セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
シャツ・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68252713
品番
CH4431-0
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ネクタイに合う衿の形と涼しくさわやかなヘアコード素材。
スーツINに最適のシャツ。
色
ホワイト
サイズ
11
仕様
吸水・速乾、防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
41.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
生地
ヘアコード
性別
女性用
ネック(cm)
39.5