色シルバーグレー
股下(cm)72
ウエスト(cm)73〜79
仕様透け防止裏地付、氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックシャーリングパンツ
材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズLL
シリーズエコサマー裏綿
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60)
アズワン品番64-4916-16
生地エコペット裏綿ストレッチ
色番003
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止、ストレッチ
裾上げ可
性別女性用
エコマーク認定番号17 103 009