セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス・女・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68253063
品番
CF4421-0
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ジャケットにベストマッチ。
フェミニンで高貴なガゼル生地に品格あるスキッパーカラー。
色
ホワイト
サイズ
11
仕様
防透、UVカット
種別
シャツ
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
66
生地
カルゼ
性別
女性用