ブラウス・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68253158 品番 CF4421-2
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ジャケットにベストマッチ。
フェミニンで高貴なガゼル生地に品格あるスキッパーカラー。

ピンク サイズ9 仕様防透、UVカット 種別シャツ 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)39 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 生地カルゼ 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする