ニットシャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68253465 品番 CU2696-0
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

機能的かつスタイリッシュ。
ありそうでなかったサービス専用カット・ユニフォーム
ドレスシャツ風の共衿がフォーマル感を生む
ホスピタリティ向けポロ。

ホワイト サイズ3L 種別シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)50 着丈(cm)71 生地天竺 性別女性用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする