セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 長袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの ポロシャツ 長袖
ニットシャツ・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68254086
品番
CU2699-0
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
人気商品です!
品格とホスピタリティーあふれる台衿付のフォーマル・ポロ。
色
ホワイト
サイズ
S
種別
ポロシャツ
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
40.5
着丈(cm)
63
生地
鹿の子
性別
男女兼用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。