ニットシャツ・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68254174 品番 CU2699-9
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

人気商品です!
品格とホスピタリティーあふれる台衿付のフォーマル・ポロ。

ブラック サイズLL 種別ポロシャツ 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)47 袖丈(cm)44.5 着丈(cm)71 生地鹿の子 性別男女兼用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。
※この商品のSS・Sサイズはレディース対応寸法になっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする