ニットシャツ・女・七分

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68254192 品番 CU2597-0
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

前身頃が二重で透けにくいキレイめな素材によるジャッケト用インナーです。

ホワイト サイズ7 仕様前身頃2枚仕立て(透けや下着のアタリが出るのを抑えます。) 種別ニットシャツ 胸囲(cm)84 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)35 袖丈(cm)38 着丈(cm)54.5 生地天竺 性別女性用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
事務所内作業
建設業・工事業

伸縮性が全くなく、動きにくい
動きやすさを求めると、2サイズ上の方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする