セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
ニットシャツ・女・七分
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68254208
品番
CU2597-0
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
前身頃が二重で透けにくいキレイめな素材によるジャッケト用インナーです。
色
ホワイト
サイズ
9
仕様
前身頃2枚仕立て(透けや下着のアタリが出るのを抑えます。)
種別
ニットシャツ
胸囲(cm)
88
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
39
着丈(cm)
55.5
生地
天竺
性別
女性用
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。タンブラー乾燥はお避けください。