※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様アジャスタオプション:(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68254674品番MXQ16A-125ZK-M9BAL
参考基準価格(税別)¥71,390販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます