コート・女・長袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68255048 品番 QA7360-1
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スキッパー型スタンドカラーで着用姿はスタイリッシュ。
和から洋まで幅広く活用できます。

ネイビー サイズ15 仕様裾スリット 種別コート 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)75 生地ポプリン 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする