セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの トップス オフィスウェア
セブンユニフォームの シャツ・ブラウス オフィスウェア
コート・兼・長袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68255197
品番
QA7301-0
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
チャイナ風組紐ボタン、内掛けボタン
種別
コート
胸囲(cm)
109
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
74
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。