曜日別特売
QA7318-0 コート・兼・七分 セブンユニフォーム 68255312

コート・兼・七分

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード68255312品番QA7318-0
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ホワイトサイズM仕様組紐ボタン種別コート胸囲(cm)111混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)41.5着丈(cm)71生地ヘアコード性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする