セブンユニフォーム
コート・兼・七分
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68255346
品番
QA7318-0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
組紐ボタン
種別
コート
胸囲(cm)
126
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
77
生地
ヘアコード
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。