セブンユニフォーム
セブンユニフォームの シャツ・インナー
セブンユニフォームの 半袖 シャツ・インナー
セブンユニフォームの Tシャツ 半袖
Tシャツ・兼・七分
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
68255556
品番
QU7361-0
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
厚手のニットでつくった七分袖のTシャツ。
肩の接ぎ方で動きが自在に。
色
ホワイト
サイズ
S
種別
シャツ
胸囲(cm)
98
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
37.5
着丈(cm)
65
生地
度詰天竺
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品はSS・Sサイズはレディス対応寸法になっています。